Eriks
SMC

SMC Verschiedene Durchmesser-Union „Y“, KQ2U12-16A, KQ2 Serie, Y-Form, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236332
  • Hersteller:KQ2U12-16A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (A): ø12
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø (B): ø16 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.86inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Different Diameter Union “Y”
Hersteller ID
KQ2U12-16A
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
21.2 g
A
Messing
D1
18.5 mm
D2
23.8 mm
L1
47.9 mm
L2
31 mm
N
4.2 mm