Eriks
SMC

SMC Verschiedene Durchmesser Union Y, KGU08-10, KG Serie, Y-Form, 8 x 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126080
  • Hersteller:KGU08-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGU08-10 (Verwendbare Schlauchgröße A Außen-Ø8, Verwendbare Schlauchgröße B Außen-Ø10)
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Different Diameter Union Y
Hersteller ID
KGU08-10
Form
Y-Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 x 10 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
18 g
D1
15.2 mm
D2
18.5 mm
L1
45 mm
L2
24.5 mm