SMC

SMC Verriegelungszylinder doppeltwirkend CDLSB125-450-A54ZS

  • ERIKS:13972619
  • Hersteller:CDLSB125-450-A54ZS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: B (Standard)
▪ Kolben-Ø: 125 mm
▪ Hub: 450
▪ Option: Dämpfung beidseitig
▪ Signalgeberausführung für Zylinder: A54--Reedschalter, DC-Spannung >5
▪ Anschlusskabel oder Vorverdrahteter Stecker: Z (5 M Anschlusskabel)
▪ Anzahl: S (1 Stk.)
▪ Verriegelungseinheit mit eingebautem Magnet: Keine
▪ Signalgeber für Verriegelungseinheit: ohne Signalgeber
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'753.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'976.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CLS
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
125 mm
Hublänge
450 mm