CHF 6.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Extended Plug-in Elbow |
Hersteller ID | KQ2W08-99A |
Form | L-förmig |
Material | PBT/Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Ja |
Gewicht | 3.5 g |
D1 | 13.2 mm |
D2 | 10 mm |
L1 | 17.2 mm |
L2 | 41.9 mm |
M | 14.2 |