Eriks
SMC

SMC Verlängerter Steckwinkel, KQ2W06-99A, KQ2 Serie, L-förmig, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236517
  • Hersteller:KQ2W06-99A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Extended Plug-in Elbow
Hersteller ID
KQ2W06-99A
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Ja
Gewicht
2 g
D1
10.4 mm
D2
8 mm
L1
15.3 mm
L2
35.2 mm
M
13.3