Eriks
SMC

SMC Verlängerter Außengewinde-Bogen, KRW10-03S, KR Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127827
  • Hersteller:KRW10-03S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: 03 [R(PT) 3/8]
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Extended Male Elbow
Hersteller ID
KRW10-03S
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Ja
Gewicht
76 g
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
26.5 mm
L2
58.5 mm
M
21