Eriks
SMC

SMC Verlängerter Außengewinde-Bogen, KQ2W10-U02A, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (UNI), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236558
  • Hersteller:KQ2W10-U02A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Anschlussgröße: U02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Extended Male Elbow
Hersteller ID
KQ2W10-U02A
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Material Mutter
C3604
Verlängert
Ja
Gewicht
54.2 g
A
Messing
D1
15.9 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
19.3 mm
L2
48.5 mm
M
15.6