Eriks
SMC

SMC Verlängerter Außengewinde-Bogen, KQ2W06-U02A, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (UNI), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:12237378
  • Hersteller:KQ2W06-U02A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße: U02 (1/4)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Extended Male Elbow
Hersteller ID
KQ2W06-U02A
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Ja
Gewicht
24.3 g
D1
10.4 mm
D2
10 mm
H
14 mm
L1
15.3 mm
L2
31.2 mm
M
13.3