CHF 4.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Extended Male Elbow |
Hersteller ID | KQ2W06-M5A |
Form | L-förmig |
Material | PBT/Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Ja |
Gewicht | 5.9 g |
A | Messing |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 7 mm |
H | 7 mm |
L1 | 14.5 mm |
L2 | 27.4 mm |
M | 13.3 |