Eriks
SMC

SMC Verlängerter Außengewinde-Bogen, KQ2W04-U01A, KQ2 Serie, L-förmig, Aussengewinde (UNI), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236507
  • Hersteller:KQ2W04-U01A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
▪ Anschlussgröße: U01 (1/8)
▪ Gewindematerial/Oberflächenbehandlung: A (Messing)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Extended Male Elbow
Hersteller ID
KQ2W04-U01A
Form
L-förmig
Material
PBT/Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Ja
Gewicht
8.3 g
A
Messing
D1
8.2 mm
D2
10 mm
H
10 mm
L1
14.8 mm
L2
24.1 mm
M
13.3