Eriks
SMC

SMC Verlängerter Außengewinde-Bogen, KGW06-M5, KG Serie, L-förmig, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126088
  • Hersteller:KGW06-M5
Image 1
▪ Verlängerter Einschraubwinkel.
▪ Metallteile aus rostfreiem Stahl (SUS 303).
▪ Für Polyamid-, Soft Polyamid- und Polyurethan-Schläuche geeignet.
▪ Für einen großen Druckbereich geeignet; von geringem Unterdruck bis zu einem Druck von 1,0 MPa.
▪ Geringe Lösekraft erlaubt leichtes Lösen des Schlauches.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Extended Male Elbow
Hersteller ID
KGW06-M5
Form
L-förmig
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Ja
Gewicht
11 g
D1
12.8 mm
D2
8 mm
H
8 mm
L1
20 mm
L2
30.5 mm
M
17