Eriks
SMC

SMC Vereinzeler Ausführung mit zwei Fingern MIW32TF-32D

  • ERIKS:14211787
  • Hersteller:MIW32TF-32D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 32 mm
▪ Gewinde: TF (G)
▪ Hub: 32 mm
▪ Fingeroption: Grundausführung (Standard)
▪ Hubeinstelleinheit: Ohne
▪ Abstreifer: Ohne
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 587.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 635.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MIW
Funktion
Vereinzeler
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
32 mm
Anschluss
NPT1/8