Eriks
SMC

SMC Vereinzeler Ausführung mit zwei Fingern MIW20-20D

  • ERIKS:24129576
  • Hersteller:MIW20-20D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Gewinde: M-Gewinde: Baugröße 8 bis 25 mm, Rc-Gewinde: Baugröße 32 mm
▪ Hub: 20 mm
▪ Fingeroption: Grundausführung (Standard)
▪ Hubeinstelleinheit: Ohne
▪ Abstreifer: Ohne
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 444.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 480.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MIW
Funktion
Vereinzeler
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5