SMC

SMC Vereinzeler Ausführung mit zwei Fingern MIW12-12DAS

  • ERIKS:14211751
  • Hersteller:MIW12-12DAS
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 12 mm
▪ Gewinde: M-Gewinde: Baugröße 8 bis 25 mm, Rc-Gewinde: Baugröße 32 mm
▪ Hub: 12 mm
▪ Fingeroption: Grundausführung (Standard)
▪ Hubeinstelleinheit: A (Ja)
▪ Abstreifer: S (Ja)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 361.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MIW
Funktion
Vereinzeler
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
12 mm
Anschluss
M 5