SMC

SMC Vereinzeler Ausführung mit einem Finger MIS8-10D

  • ERIKS:14211861
  • Hersteller:MIS8-10D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 8 mm
▪ Gewinde: M-Gewinde: Baugröße 8 bis 25 mm, Rc-Gewinde: Baugröße 32 mm
▪ Hub: 10 mm
▪ Fingeroption: Grundausführung (Standard)
▪ Hubeinstelleinheit: Ohne
▪ Abstreifer: Ohne
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MIS
Funktion
Vereinzeler
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5