CHF 3.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.25inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Connector |
Hersteller ID | KQ2R06-04A |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 4 x 6 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 4 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 1.4 g |
D | 10.4 mm |
L | 33.6 mm |
M | 13.3 |