SMC

SMC Ventil VF5320-5D1-03F

  • ERIKS:12734605
  • Hersteller:VF5320-5D1-03F
Image 1
▪ 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil
▪ Reduzierung der Leistungsaufnahme: 1.55W standard, 0.55W mit Energiesparschaltkreis
▪ Mit Vollweggleichrichter (AC)
▪ Umgebungstemperatur: Max. 50°C
▪ Schutzart: staubgeschützt
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VF
Typ
VF5000