SMC

SMC ventiel SMCVQ21A1-5G-C8-Q

  • ERIKS:13414190
  • Hersteller:VQ21A1-5G-C8-Q
Image 1
▪ Medium: Luft /Edelgas
▪ Betriebsdruckbereich: 0,01-0,6 MPa
▪ Effektiver Querschnitt (Cv/effektiver Querschnitt): 7,2 mm 2 -17,5 mm 2 (0,4/ø3-1/ø4,8)
▪ Spulen-Nennspannung: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
▪ Ansprechzeit: 5 ms oder schneller (VQ20); 20 ms oder schneller (VQ30)
▪ Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis 50°C
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC