SMC

SMC Vakuumsicherungsventil ZP2V-A01-10

  • ERIKS:14203811
  • Hersteller:ZP2V-A01-10
Image 1
▪ Connection thread size for the pad: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
▪ Fixed orifice size (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
▪ Maximum operating pressure range (MPa): 0 to 0.7
▪ Ambient and fluid temperature (°C): 5 to 60 (No freezing)
▪ Element nominal filtration rating (µm): 40
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZP2V