SMC

SMC Vakuumsauger ZPT80HFJ50-B01-A18

  • ERIKS:14207061
  • Hersteller:ZPT80HFJ50-B01-A18
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø80 mm
▪ Material: F (Fluorkautschuk)
▪ Federelement: J50 (Rotierend 50 mm)
▪ Montagegewinde: A18 (M18X1.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
Fluorkautschuk
Durchmesser
80 mm
Saugnapfform
Schwerlast
Anschluss
M 18x1.5