SMC

SMC Vakuumsauger ZPT80HBNJ50-B01-A18

  • ERIKS:14206300
  • Hersteller:ZPT80HBNJ50-B01-A18
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø80 mm
▪ Material: N (NBR)
▪ Federelement: J50 (Rotierend 50 mm)
▪ Montagegewinde: A18 (M18X1.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
80 mm
Anschluss
M 18x1.5