SMC

SMC Vakuumsauger ZPT63HNJ25-B01-A18

  • ERIKS:14207057
  • Hersteller:ZPT63HNJ25-B01-A18
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø63 mm
▪ Material: N (NBR)
▪ Federelement: J25 (Rotierend 25 mm)
▪ Montagegewinde: A18 (M18X1.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
63 mm
Saugnapfform
Schwerlast
Anschluss
M 18x1.5