SMC

SMC Vakuumsauger ZPT50BN-B8

  • ERIKS:24144855
  • Hersteller:ZPT50BN-B8
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø50 mm
▪ Ausführung Saugnapf: B (Faltenbalg)
▪ Material: N (NBR)
▪ Vakuumanschluss: B8 (Innengewinde M8 x 1,25)
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
50 mm
Saugnapfform
Balg
Anschluss
M 8x1.25