SMC

SMC Vakuumsauger ZPT40HBN-B10

  • ERIKS:14208648
  • Hersteller:ZPT40HBN-B10
Image 1
▪ Vakuumsauger mit großem Durchmesser senkrechter Eingang
▪ Saugerdurchmesser: 40, 50, 63, 80, 100, 125 (mm)
▪ Saugerversion: Große Faltenbälge
▪ Werkstoff: NBR, Silikonkautschuk, Urethankautschuk, Fluorkautschuk, EPR
▪ Vielzahl an Vakuumeingängen/Durchmesser Montagegewinde
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
40 mm
Saugnapfform
Balg
Anschluss
M10