SMC

SMC Vakuumsauger ZPT40CN-A8

  • ERIKS:24144844
  • Hersteller:ZPT40CN-A8
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø40 mm
▪ Ausführung Saugnapf: C (flach mit Rippen)
▪ Material: N (NBR)
▪ Vakuumanschluss: A8 (Außengewinde M8 x 1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
40 mm
Saugnapfform
Flach mit Rippen
Anschluss
M 8x1