SMC

SMC Vakuumsauger ZPT40BS-B01

  • ERIKS:24144843
  • Hersteller:ZPT40BS-B01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø40 mm
▪ Ausführung Saugnapf: B (Faltenbalg)
▪ Material: S (Silikonkautschuk)
▪ Vakuumanschluss: B01 (Innengewinde Rc(PT) 1/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
Silikon-Kautschuk
Durchmesser
40 mm
Saugnapfform
Balg
Anschluss
R1/8