SMC

SMC Vakuumsauger ZPT32US-A6

  • ERIKS:14207047
  • Hersteller:ZPT32US-A6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø32mm
▪ Ausführung Saugnapf: U (Flache Ausführung)
▪ Material: S (Silikonkautschuk)
▪ Vakuumanschluss: A6 (Außengewinde M6 x 1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
Silikon-Kautschuk
Durchmesser
32 mm
Saugnapfform
Flach
Anschluss
M 6x1