SMC

SMC Vakuumsauger ZPT32UNK10-06-A10

  • ERIKS:24144838
  • Hersteller:ZPT32UNK10-06-A10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Senkrechter Vakuumeingang
▪ Mit rotierendem und nicht rotierendem Federelement
▪ Saugerdurchmesser von 2 mm bis 50 mm
▪ Flache, gerillte
▪ Vier unterschiedliche Materialien lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
32 mm
Saugnapfform
Flach
Anschluss
M 10x1