SMC

SMC Vakuumsauger ZPT32UN-B01

  • ERIKS:13996335
  • Hersteller:ZPT32UN-B01
Image 1
▪ Senkrechter Vakuumeingang
▪ Ohne Dämpfung
▪ Saugerdurchmesser von 2 mm bis 50 mm
▪ Flache, gerillte
▪ Vier unterschiedliche Materialien lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
32 mm
Saugnapfform
Flach
Farbe
Schwarz
Anschluss
R1/8
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C