SMC

SMC Vakuumsauger ZPT32CN-B6

  • ERIKS:24144832
  • Hersteller:ZPT32CN-B6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø32mm
▪ Ausführung Saugnapf: C (flach mit Rippen)
▪ Material: N (NBR)
▪ Vakuumanschluss: B6 (M6 x 1 Innengewinde)
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
32 mm
Saugnapfform
Flach mit Rippen
Anschluss
M 6x1