SMC

SMC Vakuumsauger ZPT32BN-B01

  • ERIKS:24144828
  • Hersteller:ZPT32BN-B01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø32mm
▪ Ausführung Saugnapf: B (Faltenbalg)
▪ Material: N (NBR)
▪ Vakuumanschluss: B01 (Innengewinde Rc(PT) 1/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
32 mm
Saugnapfform
Balg
Anschluss
R1/8