SMC

SMC Vakuumsauger ZPT25UN-B6

  • ERIKS:24144825
  • Hersteller:ZPT25UN-B6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø25 mm
▪ Ausführung Saugnapf: U (Flache Ausführung)
▪ Material: N (NBR)
▪ Vakuumanschluss: B6 (M6 x 1 Innengewinde)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
25 mm
Saugnapfform
Flach
Anschluss
M 6x1