SMC

SMC Vakuumsauger ZPT25CN-B8

  • ERIKS:24144816
  • Hersteller:ZPT25CN-B8
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø25 mm
▪ Ausführung Saugnapf: C (flach mit Rippen)
▪ Material: N (NBR)
▪ Vakuumanschluss: B8 (Innengewinde M8 x 1,25)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
25 mm
Saugnapfform
Flach mit Rippen
Anschluss
M 8x1.25