SMC

SMC Vakuumsauger ZPT25BN-B01

  • ERIKS:24144811
  • Hersteller:ZPT25BN-B01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø25 mm
▪ Ausführung Saugnapf: B (Faltenbalg)
▪ Material: N (NBR)
▪ Vakuumanschluss: B01 (Innengewinde Rc(PT) 1/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
25 mm
Saugnapfform
Balg
Anschluss
R1/8