SMC

SMC Vakuumsauger ZPT20UN-A6

  • ERIKS:24144806
  • Hersteller:ZPT20UN-A6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: Ø20 mm
▪ Ausführung Saugnapf: U (Flache Ausführung)
▪ Material: N (NBR)
▪ Vakuumanschluss: A6 (Außengewinde M6 x 1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
20 mm
Saugnapfform
Flach
Anschluss
M 6x1