SMC

SMC Vakuumsauger ZPT20CN-B01

  • ERIKS:24144803
  • Hersteller:ZPT20CN-B01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: Ø20 mm
▪ Ausführung Saugnapf: C (flach mit Rippen)
▪ Material: N (NBR)
▪ Vakuumanschluss: B01 (Innengewinde Rc(PT) 1/8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
20 mm
Saugnapfform
Flach mit Rippen
Anschluss
R1/8