SMC

SMC Vakuumsauger ZPT20BNK10-06-A10

  • ERIKS:12683829
  • Hersteller:ZPT20BNK10-06-A10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Senkrechter Vakuumeingang
▪ Mit rotierendem und nicht rotierendem Federelement
▪ Saugerdurchmesser von 6 mm bis 50 mm
▪ faltige Saugerversionen
▪ Vier unterschiedliche Materialien lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
20 mm
Saugnapfform
Balg
Anschluss
6mm