SMC

SMC Vakuumsauger ZPT20BN-A6

  • ERIKS:24144797
  • Hersteller:ZPT20BN-A6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: Ø20 mm
▪ Ausführung Saugnapf: B (Faltenbalg)
▪ Material: N (NBR)
▪ Vakuumanschluss: A6 (Außengewinde M6 x 1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
20 mm
Saugnapfform
Balg
Anschluss
M 6x1