SMC

SMC Vakuumsauger ZPT16USJ20-B5-A10

  • ERIKS:14563306
  • Hersteller:ZPT16USJ20-B5-A10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Senkrechter Vakuumeingang
▪ Mit rotierendem und nicht rotierendem Federelement
▪ Saugerdurchmesser von 2 mm bis 50 mm
▪ Flache, gerillte
▪ Vier unterschiedliche Materialien lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
Silikon-Kautschuk
Durchmesser
16 mm
Saugnapfform
Flach
Anschluss
M 10x1