SMC

SMC Vakuumsauger ZPT16CNK10-06-A10

  • ERIKS:24144787
  • Hersteller:ZPT16CNK10-06-A10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Senkrechter Vakuumeingang
▪ Mit rotierendem und nicht rotierendem Federelement
▪ Saugerdurchmesser von 2 mm bis 50 mm
▪ Flache, gerillte
▪ Vier unterschiedliche Materialien lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
16 mm
Saugnapfform
Flach mit Rippen
Anschluss
M 10x1