SMC

SMC Vakuumsauger ZPT10CN-B6

  • ERIKS:24144760
  • Hersteller:ZPT10CN-B6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø10 mm
▪ Ausführung Saugnapf: C (flach mit Rippen)
▪ Material: N (NBR)
▪ Vakuumanschluss: B6 (M6 x 1 Innengewinde)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
10 mm
Saugnapfform
Flach mit Rippen
Anschluss
M 6x1