SMC

SMC Vakuumsauger ZPT10CN-B5

  • ERIKS:24144759
  • Hersteller:ZPT10CN-B5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø10 mm
▪ Ausführung Saugnapf: C (flach mit Rippen)
▪ Material: N (NBR)
▪ Vakuumanschluss: B5 (Innengewinde M5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
10 mm
Saugnapfform
Flach mit Rippen
Anschluss
M 5