

CHF 53.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | ZPT |
Material | Silikon-Kautschuk |
Durchmesser | 10 mm |
Saugnapfform | Balg |
Anschluss | 6mm |