SMC

SMC Vakuumsauger ZPT10BS-A5

  • ERIKS:24144757
  • Hersteller:ZPT10BS-A5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø10 mm
▪ Ausführung Saugnapf: B (Faltenbalg)
▪ Material: S (Silikonkautschuk)
▪ Vakuumanschluss: A5 (Außengewinde M5 x 0,8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
Silikon-Kautschuk
Durchmesser
10 mm
Saugnapfform
Balg
Anschluss
M 5x0.8