SMC

SMC Vakuumsauger ZPT10BN-A5

  • ERIKS:24144755
  • Hersteller:ZPT10BN-A5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø10 mm
▪ Ausführung Saugnapf: B (Faltenbalg)
▪ Material: N (NBR)
▪ Vakuumanschluss: A5 (Außengewinde M5 x 0,8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
10 mm
Saugnapfform
Balg
Anschluss
M 5x0.8