SMC

SMC Vakuumsauger ZPT100HBNJ25-B01-A22

  • ERIKS:13575342
  • Hersteller:ZPT100HBNJ25-B01-A22
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: ø100 mm
▪ Material: N (NBR)
▪ Federelement: J25 (Rotierend 25 mm)
▪ Montagegewinde: A22 (M22X1.5)
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
100 mm
Anschluss
M 22x1.5