SMC

SMC Vakuumsauger ZPT06UNK6-B5-A8

  • ERIKS:24144740
  • Hersteller:ZPT06UNK6-B5-A8
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Senkrechter Vakuumeingang
▪ Mit rotierendem und nicht rotierendem Federelement
▪ Saugerdurchmesser von 2 mm bis 50 mm
▪ Flache, gerillte
▪ Vier unterschiedliche Materialien lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
6 mm
Saugnapfform
Flach
Anschluss
M 8x1