SMC

SMC Vakuumsauger ZPT06UN-A5

  • ERIKS:24144736
  • Hersteller:ZPT06UN-A5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Durchmesser Saugnapf: Ø6 mm
▪ Ausführung Saugnapf: U (Flache Ausführung)
▪ Material: N (NBR)
▪ Vakuumanschluss: A5 (Außengewinde M5 x 0,8)
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPT
Material
NBR
Durchmesser
6 mm
Saugnapfform
Flach
Anschluss
M 5x0.8