

CHF 70.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | ZPR |
Material | NBR |
Durchmesser | 50 mm |
Saugnapfform | Flach mit Rippen |
Anschluss | 6mm |