SMC

SMC Vakuumsauger ZPR25DN-06-B6

  • ERIKS:13996111
  • Hersteller:ZPR25DN-06-B6
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Seitlicher Vakuumeingang
▪ Integrierter Steckverbindung
▪ Saugerdurchmesser von 10 mm bis 40 mm
▪ tiefe
▪ Vier unterschiedliche Materialien lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZPR
Material
NBR
Durchmesser
25 mm
Saugnapfform
Tief
Anschluss
6mm